SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X55

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ6X55EFA2-70
Rubix:A0821276
Fabrikant:0965206 55
EAN:4043377285003
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X55


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk