SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X75

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ6X75EFA4-70
Rubix:A0821270
Fabrikant:0965406 75
EAN:4043377286543
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X75


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M6X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 74,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 90,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk