Referenties
Spartex:VTBPH3X3EFA4-50
Rubix:A0830600
Fabrikant:798543 3
EAN:4043377293923

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X3
SPARTEX RVS A4-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3 mm