SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X40

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH3X40EFA2-50
Rubix:08255086
Fabrikant:798523 40
EAN:4043377176523
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X40


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM3
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk