Referenties
Spartex:VTBPH3X45EFA4-50
Rubix:08261572
Fabrikant:798543 45
EAN:4043377179166

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X45
SPARTEX RVS A4-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm