SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X100

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH5X100EFA4-70
Rubix:A0830574
Fabrikant:798545 100
EAN:4043377294043
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X100


SPARTEX RVS A4-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM5
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukph2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 65,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 79,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk