Referenties
Spartex:VTBPH6X45EFA2-70
Rubix:08255087
Fabrikant:798526 45
EAN:4043377177100

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M6X45
SPARTEX RVS A2-70 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M6X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
