SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2X14

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ2X14EFA4-50
Rubix:08261600
Fabrikant:7985402 14
EAN:4043377177957
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2X14


SPARTEX RVS A4-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM2
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 17,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk