SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X4

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ4X4EFA2-50
Rubix:08255741
Fabrikant:7985204 4
EAN:4043377175779
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X4


SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk