SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X14

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ5X14EFA2-70
Rubix:08257833
Fabrikant:7985205 14
EAN:4043377175861
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X14


SPARTEX RVS A2-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 20,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk