SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X30

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCBPOZ5X30A2
Spartex:VTBPZ5X30EFA2-70
Rubix:08255762
Fabrikant:7985205 30
EAN:4043377175915
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X30


SPARTEX RVS A2-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M5X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk