SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X100

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPZ6X100EFA4-70
Rubix:A0830475
Fabrikant:7985406 100
EAN:4043377293725
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X100


SPARTEX RVS A4-70 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M6X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7985
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 45,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 55,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk