Referenties
Elesa+Ganter:DIN 468-125-V17-D
Rubix:A0150853
Fabrikant:DIN 468-125-V17-D
EAN:4045525256033





Productdetails : ELESA+GANTER HANDSLINGER DIN 468-125-V17-D
De naafboringen d1 H7 zijn niet opgenomen in het officiële standaardblad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 427 g |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Lengte | 125 mm |
| Draaddiameter | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,38 excl. BTW
/ stuk
€ 64,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
