Referenties
KTR:BOWEX M-65 26H9 L=55MM
Rubix:01080840
Fabrikant:010655000050
Productdetails : KTR BOWEX 65 ST NAAF 26MM VB L=55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3020 g |
| Maat | 65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,63 excl. BTW
/ stuk
€ 125,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
