Referenties
KTR:BOWEX I-80
Rubix:01080225
Fabrikant:010805000050
Productdetails : KTR BOWEX 80 ST NAAF 31MM VB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8222 g |
| Maat | 80 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,88 excl. BTW
/ stuk
€ 354,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
