KTR ROTEX 140 GGG NAAF 56MM VB MODEL 1
Accessoires / reserveonderdelen voor tandkoppelingen KTR
Zie technische informatieReferenties
KTR:ROTEX 140 GGG 40-1
Rubix:01082560
Fabrikant:021404000050
Productdetails : KTR ROTEX 140 GGG NAAF 56MM VB MODEL 1
Rotex Vooraf geboorde naaf 58mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64000 g |
| Type | rotex |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.060,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.283,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
