GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 40 -885956
KUNDA 4X4 S3 SRC SCHOEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:885956
Rubix:22859823
EAN:3660338391941

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 40 -885956
All-terrain schoen die hoge veiligheid biedt. Waterdichte volnerflederen bovenkant. Ademende, functionele voering. Bi-density-zool met middenzool van PU. Hoge slijtvaste TPU-buitenzool met neusbescherming van PU.
Gewicht 845 g*
STERKE PUNTEN
Gevoerde schacht en anatomische voetbed voor maximaal comfort. Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid bij nacht. Gesloten stofklep van zacht leder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,39 excl. BTW
/ paar
€ 81,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
