GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 44 -885960

KUNDA 4X4 S3 SRC SCHOEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:885960
Rubix:22859819
EAN:3660338391989
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 44 -885960
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat44
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 44 -885960


All-terrain schoen die hoge veiligheid biedt. Waterdichte volnerflederen bovenkant. Ademende, functionele voering. Bi-density-zool met middenzool van PU. Hoge slijtvaste TPU-buitenzool met neusbescherming van PU. Gewicht 845 g* STERKE PUNTEN Gevoerde schacht en anatomische voetbed voor maximaal comfort. Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid bij nacht. Gesloten stofklep van zacht leder.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat44
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,39 excl. BTW
/ paar
81,54 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
67,39 excl. BTW / paar
2 of meer
64,33 excl. BTW / paar
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

Select varianten (9)