GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 45 -885961

KUNDA 4X4 S3 SRC SCHOEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:885961
Rubix:22859818
EAN:3660338391996
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 45 -885961
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat45
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN KUNDA HOOG 4X4 S3 SRC MT 45 -885961


All-terrain schoen die hoge veiligheid biedt. Waterdichte volnerflederen bovenkant. Ademende, functionele voering. Bi-density-zool met middenzool van PU. Hoge slijtvaste TPU-buitenzool met neusbescherming van PU. Gewicht 845 g* STERKE PUNTEN Gevoerde schacht en anatomische voetbed voor maximaal comfort. Reflecterende elementen voor betere zichtbaarheid bij nacht. Gesloten stofklep van zacht leder.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat45
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,39 excl. BTW
/ paar
81,54 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
67,39 excl. BTW / paar
10 of meer
60,66 excl. BTW / paar
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

Select varianten (9)