BLICKLE ZWENKWIEL LWKE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS12
Kunststof zwenkwiel Blickle WAVE, Kleur grijswit, met draadstift Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LWKE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS12
Rubix:A0224428
Fabrikant:743444
EAN:4047526065515



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LWKE-TPA 126K-FI-ELS-FK-GS12
Behuizing: serie LWK
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- omspoten aan beide zijden afgedicht rolkogellager in de draaikrans
- boutgat
- kleur grijswit RAL 9002
- modern vormgegeven design
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur grijswit RAL 9002
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 617 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 160 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,88 excl. BTW
/ stuk
€ 82,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
