Referenties
SNR:UCPE212
Rubix:A0486612
EAN:3413529526970





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCPE 212 KOGELLAGERBLOK
Grijs gegoten behuizing, radiaalinzetkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 256x145x76 mm |
| Logistiek gewicht | 4955 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,77 excl. BTW
/ stuk
€ 56,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen