SNR UCPG 208 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCPG208
Rubix:03270246
EAN:3413529506415
SNR UCPG 208 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCPG 208 KOGELLAGERBLOK


Grijs gegoten behuizing, radiaalinzetkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x105x60 mm
Logistiek gewicht1882 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte98 mm
Lengte110 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
€ 57,37 excl. BTW
/ stuk
€ 69,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen