PORTWEST FLEECEJACK KX3 PERFORMANCE T830 GEMEL. GRIJS MT XL
KX3 Performance fleece
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:T830GMRXL
Rubix:A0385317
EAN:5036108299300



Documenten
Productdetails : PORTWEST FLEECEJACK KX3 PERFORMANCE T830 GEMEL. GRIJS MT XL
Eigentijdse werkjas gemaakt van een zachte gebreide fleecestof, die ervoor zorgt dat u hem niet meer uit wilt doen als u hem eenmaal aan heeft. Versterkte schouders en rugpanelen bieden extra duurzaamheid op plaatsen die intensief worden gebruikt. Deze jas is ontworpen met een moderne pasvorm en heeft een reeks praktische kenmerken, waaronder een langere ruglengte, een rubberen ritstrekker en meerdere zakken. Portwest KX3™ is een superieure lijn van trendy kleding die hoogwaardige constructie combineert met de hoogste normen en technische stoffen. Belangrijke kenmerken van deze collectie zijn onder meer slijtvastheid, vochtregulering en stretchstoffen voor blijvende flexibiliteit en moeiteloze bewegingsvrijheid. Alle KX3-kledingstukken zijn zo ontworpen dat ze elkaar volledig aanvullen, zodat een persoonlijk laagjessysteem kan worden opgebouwd. Een perfecte oplossing voor moderne werkkleding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen