PORTWEST REGENPAK ESSENTIALS 2-DELIG L440 MARINE MT L

L440 - Essentials regenpak (2-delig pak)

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:L440NARL
Rubix:A0385871
EAN:5036108275724
PORTWEST REGENPAK ESSENTIALS 2-DELIG L440 MARINE MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST REGENPAK ESSENTIALS 2-DELIG L440 MARINE MT L


Het Essentials regenkostuum biedt waarde, functionaliteit en duurzaamheid in één set. Het lichtgewicht tweedelige kostuum kan gemakkelijk worden opgeborgen en opgerold voor gebruik bij nat weer. Verkrijgbaar in een retailverpakking, perfect voor in de winkel.
Jas en broek voor extra gemak. Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen. Rits aan de voorkant voor gemakkelijke toegang. 2 zakken voor veilige opslag. Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit. Elastische manchetten voor een goede pasvorm. Geventileerde rugpas en oogjes voor extra ademend vermogen en comfort. Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort. Met drukknopen verstelbare zomen voor een goede pasvorm. Verkoopverpakking die helpt bij de presentatie voor de detailhandel.
Norm: EN343 3:1
Type: Normaal
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 25,55 excl. BTW
/ stuk
€ 30,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat