ZARGES ENKELE LADDER Z600-8 - 41512

Ladder Z600

Zie technische informatie

Referenties

Zarges:41512
Rubix:15130152
EAN:4003866415120
ZARGES ENKELE LADDER Z600-8 - 41512

Technische samenvatting

Aantal treden8
Maximale werkhoogte3,35 m
Opengevouwen lengte2,49 m
Zie alle specificaties

Productdetails : ZARGES ENKELE LADDER Z600-8 - 41512


De flexibele applicatie voor velerlei toepassingen: comfortabel klimmen en veilig staan dankzij de extra brede ladder. Buitenmaat : 420 mm - bijzonder stabiel. Zeer licht, en tegelijkertijd zeer stabiel. Uitwisselbare kunststof schoenen voor slipvaste stand. Sport- boom-verbinding door hoogwaardige ZARGES felsverbindingstechniek. Sporten en bomen uit geëxtrudeerde profielen. Sporten 30x30 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden8
Maximale werkhoogte3,35 m
Opengevouwen lengte2,49 m
Gewicht4,7 kg
Aangepaste tariefcode76169990
€ 175,71 excl. BTW
/ stuk
€ 212,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen