Referenties
Spartex:865511
Rubix:32850085
EAN:3660338198106

Documenten
Productdetails : SPARTEX LAGE KRUK MET WIELEN - 865511
Lage kruk met wieltjes voor werkplaatsen, onderhoud, montagewerk enz.
Ronde zwarte zitting van polyurethaan met een diameter van 320 mm.
Krukhoogte verstelbaar via klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.
Zwarte dubbele zwenkwielen van nylon met een diameter van 50 mm.
Ronde zwarte zitting van polyurethaan met een diameter van 320 mm.
Krukhoogte verstelbaar via klasse 3 gascilinder. 360° vrije rotatie.
Nylon voetstuk met 5 poten en metalen structuur.
Zwarte dubbele zwenkwielen van nylon met een diameter van 50 mm.
Sterke punten
Mobiele, praktische werkkruk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderstel | wieltjes |
| Maximale hoogte | 51 cm |
| Minimale hoogte | 39 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,26 excl. BTW
/ stuk
€ 167,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden