FAG VIB3 25KG ARCANOL

Lager Vet ARCANOL-VIB3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-VIB3-25KG
Rubix:03180891
Fabrikant:0191442020000
EAN:4026677845252
FAG VIB3 25KG ARCANOL
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C170 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG VIB3 25KG ARCANOL


Arcanol VIB3 is een wentellagervet voor toepassingen met sterke trillingen of oscillerende bewegingen. Het is geschikt voor rotorbladverstellingen in windturbines, bouwmachines, breekinstallaties in steengroeven en in de cementindustrie, touwkatrollen met draaiende buitenringen, verpakkingsmachines, spoorvoertuigen en toepassingen met verticale assen. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden bestrijkt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen is bepaald met behulp van moderne testprocedures en testsystemen. Arcanol wentellagervetten hebben op alle gebieden betere eigenschappen dan normale vetten.
ARCANOL-lagervet voor rollagers FAG

Sterke punten

- Oscillerende werking, met name bij kleine slingerhoeken of trillingen
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Lage aanloopwrijving
- Verticale as en ronddraaiende buitenring

Toepassingen

- Machines met sterke vibratiebelasting - Transporttechniek, bouwmachines - Kraan- en heftechniek - Mijnbouw en winning van grondstoffen - Voertuigen en mobiele machines
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25000 g
Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C170 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Typelagervet
Gewicht25 kg
Samenstellinglithium-complexzeep; minerale olie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 1.085,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.312,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen