TIMKEN H 2322 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H2322
Rubix:03330238
EAN:0087796214057
TIMKEN H 2322 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendraadm110x2
Breedte105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 2322 TREKBUS


Timken biedt een breed assortiment hulpdelen voor gebruik bij het monteren van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulplaatjes kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.

Sterke punten

Veilige en effectieve montage van lagers met conische boring; Bevat montagehuls, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x163x135 mm
Logistiek gewicht2810 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x163x135 mm
Gewicht verpakking2810 g
Binnendiameter100 mm
Buitendraadm110x2
Breedte105 mm
Buitendiameter145 mm
Serieh23
Gewicht2,74 kg
Aangepaste tariefcode84829900
€ 254,18 excl. BTW
/ stuk
€ 307,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen