Referenties
FAG:NJ2205-E-XL-M1A-C4
Rubix:03180044
Fabrikant:0190076200040

Productdetails : FAG NJ 2205 E/XL/M1A/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is ontworpen voor toepassingen met sterke thermische uitzettingen of zeer nauwe passingen en is uitgerust met een C4 radiale speling. De X-life-technologie en de verhoogde radiale draagcapaciteit maken het geschikt voor zwaarbelaste toepassingen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogde radiale draagcapaciteit.
• XL: X-life-label dat staat voor verbeterde contactvlakken en een langere levensduur.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders van het lager.
• C4: verhoogde interne radiale speling dan C3, geschikt voor sterke thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De buitenring met twee schouders en de binnenring met één schouder definiëren de NJ-configuratie: een betrouwbare axiale positionering in één richting, terwijl in de tegenovergestelde richting een vrijlagerfunctie behouden blijft.
Voor constructies waarbij axiale geleiding in beide richtingen vereist is, kan dit lager worden gecombineerd met een HJ-schouderring (niet meegeleverd), waardoor het als vastlager kan functioneren.
De C4 radiale speling, hoger dan C3, voorkomt overmatige interne voorspanning bij zeer nauwe passingen of onder uitgesproken thermische cycli. De tweedelige M1A messingkooi, geleid op de schouders, stabiliseert de rollen en draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer tijdens bedrijf. Dankzij de geoptimaliseerde contactvlakken van de X-life-technologie worden spanningsconcentraties beperkt en wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld over de loopbanen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt de montage en het onderhoud: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de rest van het lager in het lagerhuis wordt geplaatst.
Onderhoud:
Het monitoren van trillingen en geluidsniveaus vormt de eerste indicatie van mogelijke storingen. Elke abnormale afwijking kan wijzen op slijtage van de loopbanen of op verontreiniging van het smeermiddel. Ook de lagertemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd; een temperatuurstijging die niet verklaard kan worden door de bedrijfsomstandigheden, wijst vaak op een smeerprobleem of een ongeschikte speling.
De C4 speling biedt een verhoogde tolerantie voor thermische uitzettingen en nauwe passingen. Toch is het raadzaam om bij ingebruikname te controleren of deze speling daadwerkelijk overeenkomt met de reële montage- en temperatuuromstandigheden.
Smering kan gebeuren met vet of olie, afhankelijk van het toerental en het temperatuurbereik. De nasmeerintervallen moeten worden bepaald op basis van de werkelijke belasting en bedrijfsomstandigheden. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet tijdens onderhoudswerkzaamheden bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen stof en schurende deeltjes.
De scheidbare binnenring vergemakkelijkt de toegang tot de rollende elementen tijdens periodieke inspecties. Een visuele controle van de loopbanen en rollen maakt het mogelijk om vermoeiingsverschijnselen, afschilfering of indrukken tijdig op te sporen voordat deze de werking van het lager beïnvloeden.
Belangrijkste Voordelen:
• De C4 speling vangt sterke thermische uitzettingen op en is geschikt voor zeer nauwe passingen.
• De scheidbare binnenring verkort stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden.
• Dankzij de X-life-technologie kunnen de hogere dynamische belastingen leiden tot een meer dan 70% langere nominale levensduur.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers in C4-uitvoering zijn vooral geschikt voor omgevingen met hoge of sterk wisselende bedrijfstemperaturen en voor constructies met nauwe passingen. Zware industrieën zoals de staalindustrie, gieterijen, papierindustrie en cementindustrie passen dit type lager toe in reductoren, walserijen en roterende installaties die worden blootgesteld aan aanzienlijke thermische gradiënten.
Ook industriële compressoren en aandrijvingen met hoge vermogens vormen een belangrijk toepassingsgebied. Koude starts en belastingopbouw veroorzaken hier maatveranderingen die door de C4 speling worden opgevangen zonder risico op overmatige interne voorspanning. De M1A messingkooi en de X-life-constructie zorgen ervoor dat de prestaties behouden blijven, zelfs onder herhaalde thermische belasting.
In mechanische aandrijvingen en tandwielkasten van grote machines biedt de NJ-configuratie een axiale geleiding van de as in één richting, terwijl thermische uitzetting van de as mogelijk blijft.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogde radiale draagcapaciteit.
• XL: X-life-label dat staat voor verbeterde contactvlakken en een langere levensduur.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders van het lager.
• C4: verhoogde interne radiale speling dan C3, geschikt voor sterke thermische uitzettingen en zeer nauwe passingen.
Kenmerken:
De buitenring met twee schouders en de binnenring met één schouder definiëren de NJ-configuratie: een betrouwbare axiale positionering in één richting, terwijl in de tegenovergestelde richting een vrijlagerfunctie behouden blijft.
Voor constructies waarbij axiale geleiding in beide richtingen vereist is, kan dit lager worden gecombineerd met een HJ-schouderring (niet meegeleverd), waardoor het als vastlager kan functioneren.
De C4 radiale speling, hoger dan C3, voorkomt overmatige interne voorspanning bij zeer nauwe passingen of onder uitgesproken thermische cycli. De tweedelige M1A messingkooi, geleid op de schouders, stabiliseert de rollen en draagt bij aan een efficiënte warmteafvoer tijdens bedrijf. Dankzij de geoptimaliseerde contactvlakken van de X-life-technologie worden spanningsconcentraties beperkt en wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld over de loopbanen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt de montage en het onderhoud: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de rest van het lager in het lagerhuis wordt geplaatst.
Onderhoud:
Het monitoren van trillingen en geluidsniveaus vormt de eerste indicatie van mogelijke storingen. Elke abnormale afwijking kan wijzen op slijtage van de loopbanen of op verontreiniging van het smeermiddel. Ook de lagertemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd; een temperatuurstijging die niet verklaard kan worden door de bedrijfsomstandigheden, wijst vaak op een smeerprobleem of een ongeschikte speling.
De C4 speling biedt een verhoogde tolerantie voor thermische uitzettingen en nauwe passingen. Toch is het raadzaam om bij ingebruikname te controleren of deze speling daadwerkelijk overeenkomt met de reële montage- en temperatuuromstandigheden.
Smering kan gebeuren met vet of olie, afhankelijk van het toerental en het temperatuurbereik. De nasmeerintervallen moeten worden bepaald op basis van de werkelijke belasting en bedrijfsomstandigheden. Omdat dit lager open is uitgevoerd, moet tijdens onderhoudswerkzaamheden bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen stof en schurende deeltjes.
De scheidbare binnenring vergemakkelijkt de toegang tot de rollende elementen tijdens periodieke inspecties. Een visuele controle van de loopbanen en rollen maakt het mogelijk om vermoeiingsverschijnselen, afschilfering of indrukken tijdig op te sporen voordat deze de werking van het lager beïnvloeden.
Belangrijkste Voordelen:
• De C4 speling vangt sterke thermische uitzettingen op en is geschikt voor zeer nauwe passingen.
• De scheidbare binnenring verkort stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden.
• Dankzij de X-life-technologie kunnen de hogere dynamische belastingen leiden tot een meer dan 70% langere nominale levensduur.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers in C4-uitvoering zijn vooral geschikt voor omgevingen met hoge of sterk wisselende bedrijfstemperaturen en voor constructies met nauwe passingen. Zware industrieën zoals de staalindustrie, gieterijen, papierindustrie en cementindustrie passen dit type lager toe in reductoren, walserijen en roterende installaties die worden blootgesteld aan aanzienlijke thermische gradiënten.
Ook industriële compressoren en aandrijvingen met hoge vermogens vormen een belangrijk toepassingsgebied. Koude starts en belastingopbouw veroorzaken hier maatveranderingen die door de C4 speling worden opgevangen zonder risico op overmatige interne voorspanning. De M1A messingkooi en de X-life-constructie zorgen ervoor dat de prestaties behouden blijven, zelfs onder herhaalde thermische belasting.
In mechanische aandrijvingen en tandwielkasten van grote machines biedt de NJ-configuratie een axiale geleiding van de as in één richting, terwijl thermische uitzetting van de as mogelijk blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 189 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,63 excl. BTW
/ stuk
€ 135,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
