Referenties
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS AK 50 1KG
Rubix:07400472
Fabrikant:0041510037
EAN:4051512047423
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS AK 50 - BLIK 1 KG
ISOFLEX TOPAS AK 50 bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en aluminium complex zeep. Deze beschermt tegen corrosie en is bestand tegen oxidatie en veroudering. Daarnaast heeft het goede bevochtigende eigenschappen en lage interne smeermiddelwrijving.
Sterke punten
• Smeermiddel voor kunststofonderdelen
• Hoge snelheidsvet
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede oppervlaktebevochtiging
• Hoge snelheidsvet
• Goede corrosiebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede oppervlaktebevochtiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 575,25 excl. BTW
/ stuk
€ 696,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen