Referenties
Klüber Lubrication:0041900177
Rubix:07403344
Productdetails : KLUBER VARILUB NBU 15/300 - BLIK 25 KG
VARILUB NBU 15/300 is een hogesnelheidsvet met een goed drukabsorptievermogen. Het bestaat uit esterolie, synthetische koolwaterstofolie en minerale olie, alsmede een bariumcomplexzeep. VARILUB NBU 15/300 biedt een goede bescherming tegen corrosie en slijtage, is goed bestand tegen water en media en heeft een goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie.
Sterke punten
• Besparing op de kosten voor lagers dankzij de goede corrosie- en slijtagebescherming, alsmede het drukabsorptievermogen van het vet, wat zorgt voor een lange levensduur en lange onderhoudsintervallen
• Minder afvalwaterverwijderingskosten dankzij de goede waterbestendigheid, resulterend in een lange levensduur en lange nasmeerintervallen
• Probleemloos functioneren van machines dankzij de gemakkelijke verpompbaarheid en dosering in centrale smeersystemen
• Minder afvalwaterverwijderingskosten dankzij de goede waterbestendigheid, resulterend in een lange levensduur en lange nasmeerintervallen
• Probleemloos functioneren van machines dankzij de gemakkelijke verpompbaarheid en dosering in centrale smeersystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.706,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8.115,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
