Referenties
Motip:MORAL9010
Rubix:A0256011

Productdetails : MOTIP LAKSTIFT RAL9010 12ML
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 12 ml |
| Kleur | wit |
| RAL-code | 9010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,38 excl. BTW
/ stuk
€ 25,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden