OSRAM LAMP 64155 H1 24V 70W P14,5S

Lamp halogeen H1

Zie technische informatie

Referenties

Osram:1062948
Rubix:34013662
EAN:4050300016498
OSRAM LAMP 64155 H1 24V 70W P14,5S

Technische samenvatting

Typeosram lamp 64155 h1 24v 70w p14,5s
Zie alle specificaties

Productdetails : OSRAM LAMP 64155 H1 24V 70W P14,5S


Osram halogeen autolamp 64155 24V 70W P14,5S H1 64155 .Lampvoet: P14,5s. Nom. vermogen gloeidraad 1 24 W Voet P14,5s ECE code H1 Technologie Halogeenlamp Geschikt voor koplamp personenauto Ja Geschikt voor overige verliching personenauto Ja Geschikt voor overige verliching vrachtauto Ja Geschikt voor bromfiets Ja Geschikt voor motorfiets Ja

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeosram lamp 64155 h1 24v 70w p14,5s
11,23 excl. BTW
/ stuk
13,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden