ROEBUCK GEFOSF INBUSSLEUTEL KOGELKOP LANG 1,5MM - 4981732
LANGE GEFOSFATEERDE INBUSSLEUTEL MET KOGELKOP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5095525
Roebuck:4981732
Rubix:10521048
EAN:3660338516795

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GEFOSF INBUSSLEUTEL KOGELKOP LANG 1,5MM - 4981732
Legering van gehard staal garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 1,5 mm |
| Lengte | 91,5 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden