ROEBUCK LASER AFSTANDSMETER LCD 0,05-60M +/-1,5MM 873167

LASER AFSTANDSMETER 60M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:873167
Rubix:11850299
EAN:3660338268076
ROEBUCK LASER AFSTANDSMETER LCD 0,05-60M +/-1,5MM 873167
Technische samenvatting
Bereik60 m
Nauwkeurigheid1,5 mm
Laserklasse2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK LASER AFSTANDSMETER LCD 0,05-60M +/-1,5MM 873167


Afstanden tot 60 m betrouwbaar meten.
Met uitstekend leesbaar LCD-scherm dankzij achtergrondverlichting, schakelt automatisch uit wanneer niet gebruikt.
Kan:
- optellen/aftrekken;- volumes en oppervlakken;- Pythagoras;- hoogte dankzij een indirect meetproces;- Continue meting.
Indicator:
LCD-scherm met achtergrondverlichting.
Meetvlak:
0,05 - 60m.
Nauwkeurigheid meten:
+1,5 mm.
Resolutie:
1 mm.
Maateenheden:
m, in, fr.
Automatische uitschakeling na ongeveer 180 s.
Beschermingsindex:
IP20.
Afmetingen:
124x49x27mm.
Gewicht:
130 g.
Voeding:
2x 1,5 V AAA, LR03.
Met tas.
2 JAAR GARANTIE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bereik60 m
Nauwkeurigheid1,5 mm
Laserklasse2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,49 excl. BTW
/ stuk
148,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden