3M SPEEDGLAS 9100 FX AIR LASKAP+SW LASFIL.V EN ADFLO+TAS

Lashelm Shell

Zie technische informatie
Referenties
3M:547705
Rubix:22542234
Fabrikant:7000044612
EAN:4046719800483
3M SPEEDGLAS 9100 FX AIR LASKAP+SW LASFIL.V EN ADFLO+TAS
Technische samenvatting
Typelashelm shell
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS 9100 FX AIR LASKAP+SW LASFIL.V EN ADFLO+TAS


Voor ademhalingsbescherming en uitstekend zicht in een opklapbaar model, maak kennis met de Speed glaslashelm 9100 FX Air met Adflo aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (deeltjesfiltratie).

Sterke punten

•Speedglas welding filter 9100V: variable dark shade 5, 8, 9-13 for most types of arc welding
The big (17 x 10 cm), clear protective visor is curved, with excellent views up, down and peripherally
Delay function to set the dark-to-light opening time. Possible to lock-in any shade, e.g. in the light state 3 when grinding Switching time (light-dark) 0.1 ms. The sensitivity of arc detection can be adjusted for unsurpassed switching reliability

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)275x303x482 mm
Gewicht verpakking4004 g
Typelashelm shell
Land van oorsprongSE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes