Referenties
3M:751220
Rubix:22542048
Fabrikant:7100005984
EAN:4046719714964




Productdetails : 3M SPEEDGLAS LASHELM 100V ADF 8-12 BLAZE SHIELD
Bescherm je ogen en gezicht tijdens het lassen met 3M™ Speedglas™ lashelm 100 Blaze, 751220. Onze lashelm is geschikt voor de meeste booglasprocessen, waaronder MMA, MIG/MAG en high amp TIG lastoepassingen. Hij is voorzien van 3M™ Speedglas™ Lasfilter 100-V, met vijf instelbare donkere tinten van 8-12, drie gevoeligheidsinstellingen en een vertragingsfunctie die de openingstijd van donker naar licht instelt. De helm heeft een verstelbare hoofdophanging met een soepele ratel die precies kan worden vastgezet voor meer stabiliteit en comfort. Deze lashelm is compatibel met de meeste 3M wegwerp gasmaskers.
Speedglas welding helmet 100 Blaze, with auto-darkening welding filter, variable shade 8-12.
Sterke punten
Eye and face protection with 3M™ Speedglas™ Welding Filter 100V
Five adjustable dark shades of 8-12
Delay function that sets dark-to-light opening time
Three sensitivity levels
Head suspension with a smooth ratchet mechanism provides a comfortable and fully adjustable fit for all day use
Recommended for most MMA, MIG/MAG and high amp TIG welding applications
Compatible with most 3M disposable welding particulate respirators
Five adjustable dark shades of 8-12
Delay function that sets dark-to-light opening time
Three sensitivity levels
Head suspension with a smooth ratchet mechanism provides a comfortable and fully adjustable fit for all day use
Recommended for most MMA, MIG/MAG and high amp TIG welding applications
Compatible with most 3M disposable welding particulate respirators
Toepassingen
Metal processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x270x280 mm |
| Gewicht verpakking | 1061 g |
| Gezichtsveld | 44x93mm |
| Aantal sensoren | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
