Referenties
Spartex:GOUJSO10X40A2ISO
Rubix:A0820907
Fabrikant:13918210 40
EAN:4043377360977

Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M10X40
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | ISO 13918 |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter | 10 mm |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 108,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
