ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-300 MT 9

Latexvrije nitril handschoenen 37-300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:37-300/9
Rubix:A0208239
Fabrikant:37300090
EAN:0076490600730
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-300 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Lengte310 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-300 MT 9


Geavanceerde ergonomie: AlphaTec® 37-300 nitril handschoenen zijn 0,2 mm (8 mmil) dik, wat de vingergevoeligheid en vingergevoeligheid verbetert zonder de duurzaamheid in het gedrang te brengen.
Gespecialiseerde bescherming: Deze nitril handschoenen hebben een NBR coating, die bescherming biedt tegen milde zuren, vetten, oliën en vloeistoffen.
Echte veelzijdigheid: AlphaTec® 37-300 handschoenen zijn ontworpen voor een optimaal evenwicht tussen pasvorm en soepelheid en kunnen afzonderlijk of als overhandschoen worden gebruikt.
Geavanceerde eigenschappen: Deze nitrilrubber handschoenen zijn latex- en siliconenvrij, zodat arbeiders beschermd zijn tegen allergieën van Type 1. Ze hebben een lange manchet die uitsteekt over de hele lengte. Ze hebben een lange manchet die tot de onderarm reikt, waardoor ze ideaal zijn voor voedselverwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Lengte310 mm
Kleurgroen
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking12 paar per zak, 12 zakken per doos
Dikte0,2 mm
Materiaalnitril (nbr)
Gepoederdnee
Categorie3
€ 175,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 212,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat