MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER SET (23-DELIG)
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493668
Rubix:A0877844
Fabrikant:4932493668
EAN:4058546508289

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER SET (23-DELIG)
Lege foam Inlay Tri-Lobe schroevendraaierset (23-delig)
Lege foam Inlay Tri-Lobe schroevendraaierset (23-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 23 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 536 mm |
| Materiaal | hogedichtheidsschuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,90 excl. BTW
/ stuk
€ 113,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
