Referenties
Stahlwille:83022112
Rubix:10128290
EAN:4018754259854

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 45A/22/8QRK
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x184x443 mm |
| Logistiek gewicht | 146 g |
| Aantal vakken | 22 |
| Lengte | 442 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 238 mm |
| Materiaal | pe (hardschuim) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
