Referenties
Brady:316579
Rubix:A0944251
Fabrikant:316579
EAN:0888434538753


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 240X210 ZEEWATER RETOUR
Brady leidingmerker 240x210 zeewater retour
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen