Referenties
Brady:317270
Rubix:A0945325
Fabrikant:317270
EAN:0888434545577


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 135X175 WATERSTOFFLUORIDE
Brady leidingmerker 135x175 waterstoffluoride
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ stuk
€ 8,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen