Referenties
Brady:317453
Rubix:A0945407
Fabrikant:317453
EAN:0888434547359


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 135X500 METHYLACETAAT
Brady leidingmerker 135x500 methylacetaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 500 mm |
| Breedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,25 excl. BTW
/ stuk
€ 13,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen