Referenties
Brady:316834
Rubix:A0944604
Fabrikant:316834
EAN:0888434541296


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 220X125 WATERSTOFFLUORIDE
Brady leidingmerker 220x125 waterstoffluoride
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - zuren |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 125 mm |
| Breedte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,72 excl. BTW
/ stuk
€ 6,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen