Referenties
Brady:317106
Rubix:A0945037
Fabrikant:317106
EAN:0888434543955


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 85X350 NUTSWATER TOEVOER
Brady leidingmerker 85x350 nutswater toevoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ stuk
€ 8,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen