Referenties
Brady:317383
Rubix:A0944140
Fabrikant:317383
EAN:0888434546673


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 135X350 ALLYLAMINE
Brady leidingmerker 135x350 allylamine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 350 mm |
| Breedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen