Referenties
Brady:317116
Rubix:A0944831
Fabrikant:317116
EAN:0888434544051


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 85X500 OPLOSBARE OLIE
Brady leidingmerker 85x500 oplosbare olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 500 mm |
| Breedte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen