Referenties
Brady:317212
Rubix:A0945255
Fabrikant:317212
EAN:0888434544990


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 120X1700 ZEEWATER TOEVOER
Brady leidingmerker 120x1700 zeewater toevoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 1700 mm |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,75 excl. BTW
/ stuk
€ 29,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen