Referenties
Brady:317671
Rubix:A0944133
Fabrikant:317671
EAN:0888434549483


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 300MM ALLYLAMINE (ROL=30M)
Brady leidingmerker 300mm allylamine (rol=30m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Breedte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,07 excl. BTW
/ rol
€ 653,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen